Bega - Applique, Blanc satiné · 3000 K - 50347.4K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 301 lm
puissance du système - 12 W
température de couleur - 3000...3000 K
source lumineuse fournie - Oui
montage mural - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044018204629
Réf. Sonepar
00384820462
Réf. Fournisseur
50347.4K3
Réf. Commerciale
Bega
flux lumineux utile:
301 lm
puissance du système:
12 W
température de couleur:
3000...3000 K
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...230 V
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
55...55 °C
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
110 mm
hauteur/profondeur:
210 mm
Panneau LED:
Non