fin de vie

Bega - Applique, Blanc satiné · 3000 K - 50347.6K3

CopieCopie
Bega - Applique, Blanc satiné · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 270 lm

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • source lumineuse fournie - Oui

  • montage mural - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018204643

Réf. Sonepar

00384820464

Réf. Fournisseur

50347.6K3

Réf. Commerciale

Bega

flux lumineux utile:

270 lm

puissance du système:

12 W

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...230 V

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

55...55 °C

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

110 mm

hauteur/profondeur:

210 mm

Panneau LED:

Non