fin de vie

Bega - Applique encastrée, 3000 K - 50152.2K3

CopieCopie
Bega - Applique encastrée, 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 509 lm

  • puissance du système - 6.8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018157772

Réf. Sonepar

00384815777

Réf. Fournisseur

50152.2K3

Réf. Commerciale

Bega

flux lumineux utile:

509 lm

puissance du système:

6.8 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

classe de protection:

I

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

longueur:

155 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

105 mm