Bega - Applique encastrée, pour intérieur et extérieur, Acier inoxydable mat · 4000 K - 33280K4

CopieCopie
Bega - Applique encastrée, pour intérieur et extérieur, Acier inoxydable mat · 4000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2 lm

  • puissance du système - 0.6 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 200000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017184533

Réf. Sonepar

00384713470

Réf. Fournisseur

33280K4

Réf. Commerciale

Bega

flux lumineux utile:

2 lm

puissance du système:

0.6 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP67

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

200000 h

longueur:

60 mm

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre opalin

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...24 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

III

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...25 °C

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

0.1...0.1 W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

37 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

60 mm

diamètre d'encastrement:

87 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA Applique à encastrer 33280K3. Luminaire d'orientation. LED, 0,6 W puissance de raccordement du luminaire, 24 V DC, flux lumineux du luminaire 2 lm, température de couleur 3000 K. Indice de rendu des couleurs (CRI) > 80. Sans bloc

Les Atouts de l'article:

BEGA Applique à encastrer 33280K3. Luminaire d'orientation. LED