Bega - Applique encastrée, pour intérieur et extérieur, Argent · 3000 K - 22203AK3

CopieCopie
Bega - Applique encastrée, pour intérieur et extérieur, Argent · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 9 lm

  • puissance du système - 2.3 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 200000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017171304

Réf. Sonepar

00384000709

Réf. Fournisseur

22203AK3

Marque

Bega

flux lumineux utile:

9 lm

puissance du système:

2.3 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

200000 h

longueur:

80 mm

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

argent

matériau de la verrine:

verre mat/satiné

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...24 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

répartition lumineuse:

asymétrique

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

III

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

60...60 °C

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

1.9...1.9 W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

largeur:

80 mm

hauteur/profondeur:

80 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

90 mm

diamètre d'encastrement:

70 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Panneau LED:

Non

BEGA Applique à encastrer 22202K4. Diffusion libre. LED, 2,3 W puissance de raccordement du luminaire, 24 V DC, flux lumineux du luminaire 43 lm, température de couleur 4000 K. Indice de rendu des couleurs (CRI) > 90. Sans bloc alimen.

Les Atouts de l'article:

BEGA Applique à encastrer 22202K4. Diffusion libre. LED