Bega - Applique encastrée RGB, pour intérieur et extérieur, Acier inoxydable - 33292

CopieCopie
Bega - Applique encastrée RGB, pour intérieur et extérieur, Acier inoxydable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 116 lm

  • puissance du système - 10.2 W

  • température de couleur - 0...0 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • longueur - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017184809

Réf. Sonepar

00384001564

Réf. Fournisseur

33292

Marque

Bega

flux lumineux utile:

116 lm

puissance du système:

10.2 W

température de couleur:

0...0 K

indice de protection (IP):

IP67

longueur:

60 mm

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...24 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

III

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...25 °C

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

7.2...7.2 W

couleur de la lumière:

multicolore

largeur:

400 mm

hauteur/profondeur:

37 mm

diamètre externe:

220 mm

largeur d'encastrement:

32 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

60 mm

diamètre d'encastrement:

387 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA Applique à encastrer 33291 pour mixage des couleurs RGB. LED, 4,1 W puissance de raccordement du luminaire, 24 V DC. Sans bloc alimen. Indice de protection IP 67, classe de protection III. Luminaire fabriqué en acier inoxydable,

Les Atouts de l'article:

BEGA Applique à encastrer 33291 pour mixage des couleurs RGB. LED