fin de vie

Bega - Applique et plafonnier, 3000 K - 24228K3

CopieCopie
Bega - Applique et plafonnier, 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3330 lm

  • puissance du système - 32 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • variation DALI - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017270298

Réf. Sonepar

00384727029

Réf. Fournisseur

24228K3

Marque

Bega

flux lumineux utile:

3330 lm

puissance du système:

32 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

variation DALI:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

35...35 °C

puissance de lampe acceptée:

28.1...28.1 W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89