Bega - Applique et plafonnier, 4000 K - 50657K4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4450 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
variation DALI - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017289313
Réf. Sonepar
00384007817
Réf. Fournisseur
50657K4
Réf. Commerciale
Bega
flux lumineux utile:
4450 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
variation DALI:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre mat/satiné
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
3726.8...3726.8 °C
puissance de lampe acceptée:
40.4...40.4 W
largeur:
120 mm
hauteur/profondeur:
390 mm