Bega - Applique et plafonnier, Blanc · 2700 K - 34786K2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP44
source lumineuse fournie - Oui
douille - E27
montage mural - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017350068
Réf. Sonepar
00384735006
Réf. Fournisseur
34786K2
Réf. Commerciale
Bega
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP44
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
nombre de lampes/modules:
3
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre mat/satiné
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
7...7 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
100 mm
hauteur/profondeur:
100 mm
longueur:
450 mm