Bega - Applique et plafonnier, pour l'intérieur, Blanc · 3000 K - 50646.1K3

CopieCopie
Bega - Applique et plafonnier, pour l'intérieur, Blanc · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 985 lm

  • puissance du système - 16 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP64

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 145000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017288774

Réf. Sonepar

00384007721

Réf. Fournisseur

50646.1K3

Marque

Bega

flux lumineux utile:

985 lm

puissance du système:

16 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP64

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

145000 h

longueur:

65 mm

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

2726.8...2726.8 °C

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

13.8...13.8 W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

largeur:

260 mm

hauteur/profondeur:

260 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA Applique et plafonnier à encastrer 50636K3 à lintérieur. Diffusion libre. LED, 16,3 W Puissance de raccordement du luminaire, Flux lumineux du luminaire 1709 lm, température de couleur 3000 K. Indice de rendu des couleurs (CRI) > 90.

Les Atouts de l'article:

BEGA Applique et plafonnier à encastrer 50636K3 à l’intérieur. Diffusion libre. LED