Bega - Applique, Noir satiné · 4000 K - 50840.5K4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 981 lm
puissance du système - 11.3 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017326049
Réf. Sonepar
00384732604
Réf. Fournisseur
50840.5K4
Réf. Commerciale
Bega
flux lumineux utile:
981 lm
puissance du système:
11.3 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
verre opalin
type de tension:
AC
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
50...50 °C
puissance de lampe acceptée:
9.6...9.6 W
largeur:
165 mm
hauteur/profondeur:
140 mm