fin de vie

Bega - Applique/plafonnier encastrés - 50205

CopieCopie
Bega - Applique/plafonnier encastrés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2541 lm

  • puissance du système - 37.5 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • variation DALI - Oui

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018207194

Réf. Sonepar

00384820719

Réf. Fournisseur

50205

Réf. Commerciale

Bega

flux lumineux utile:

2541 lm

puissance du système:

37.5 W

indice de protection (IP):

IP20

variation DALI:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre mat/satiné

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

30...30 °C

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

puissance de lampe acceptée:

33...33 W

largeur:

65 mm

hauteur/profondeur:

100 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

65 mm