Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Applique, pour intérieur et extérieur, 3000 K - 31060K3

CopieCopie
Bega - Applique, pour intérieur et extérieur, 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK05

  • hauteur/profondeur - 205 mm

  • couleur du boîtier/corps - cuivre

  • matériau du boîtier/corps - cuivre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 49.84 kg CO2 eq.

EAN

4044017271943

Réf. Sonepar

00384727194

Réf. Fournisseur

31060K3

Marque

Bega

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

hauteur/profondeur:

205 mm

couleur du boîtier/corps:

cuivre

matériau du boîtier/corps:

cuivre

flux lumineux utile:

409 lm

puissance du système:

5 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

200000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau de la verrine:

verre opalin

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

3.9...3.9 W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

260 mm

longueur:

280 mm

diamètre:

110 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA Applique 31058K3. Éclairage défilé. LED, 4,1 W Puissance de raccordement du luminaire, Flux lumineux du luminaire 306 lm, température de couleur 3000 K. Indice de rendu des couleurs (CRI) > 80. Avec module à LED BEGA interchangeable,

Les Atouts de l'article:

BEGA Applique 31058K3. Éclairage défilé. LED