Bega - Applique, pour intérieur et extérieur, 3000 K - 31093K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK05
hauteur/profondeur - 240 mm
couleur du boîtier/corps - cuivre
matériau du boîtier/corps - cuivre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044017272223
Réf. Sonepar
00384727222
Réf. Fournisseur
31093K3
Réf. Commerciale
Bega
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
hauteur/profondeur:
240 mm
couleur du boîtier/corps:
cuivre
matériau du boîtier/corps:
cuivre
flux lumineux utile:
238 lm
puissance du système:
2.7 W
température de couleur:
3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
200000 h
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau de la verrine:
verre opalin
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
1.9...1.9 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
95 mm
longueur:
115 mm
diamètre:
75 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Applique 31085K3. LED