Bega - Applique, pour intérieur et extérieur, Graphite · 3000 K - 31085K3

CopieCopie
Bega - Applique, pour intérieur et extérieur, Graphite · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP23

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK04

  • hauteur/profondeur - 840 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - cuivre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017272100

Réf. Sonepar

00384727210

Réf. Fournisseur

31085K3

Réf. Commerciale

Bega

indice de protection (IP):

IP23

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

hauteur/profondeur:

840 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

cuivre

flux lumineux utile:

802 lm

puissance du système:

14.3 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

120000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

12.3...12.3 W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

largeur:

360 mm

longueur:

525 mm

diamètre:

130 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA Applique 31081K3. Diffusion libre. LED, 9 W Puissance de raccordement du luminaire, Flux lumineux du luminaire 689 lm, angle de diffusion à demi-intensité , température de couleur 3000 K. Indice de rendu des couleurs (CRI) > 80. Avec

Les Atouts de l'article:

BEGA Applique 31081K3. Diffusion libre. LED