Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Applique, pour intérieur et extérieur, Graphite · 3000 K - 31025K3

CopieCopie
Bega - Applique, pour intérieur et extérieur, Graphite · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP23

  • hauteur/profondeur - 670 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • flux lumineux utile - 609 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 144.97 kg CO2 eq.

EAN

4044017275378

Réf. Sonepar

00384727537

Réf. Fournisseur

31025K3

Marque

Bega

indice de protection (IP):

IP23

hauteur/profondeur:

670 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

609 lm

puissance du système:

14.3 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

120000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

12.3...12.3 W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

largeur:

340 mm

longueur:

400 mm

diamètre:

130 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA Applique 31019K3. Pour 1 lampe avec une puissance de max. 100 W, culot E 27. Indice de protection IP 44. Luminaire fabriqué en cuivre, laiton et acier inoxydable. Lentille de Fresnel en verre clair. Une entrée pour câble de

Les Atouts de l'article:

BEGA Applique 31019. Pour 1 lampe avec une puissance de max. 100 W