fin de vie

Bega - Balise, 4000 K - 88962K4

CopieCopie
Bega - Balise, 4000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • flux lumineux utile - 258 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017236621

Réf. Sonepar

00384712915

Réf. Fournisseur

88962K4

Réf. Commerciale

Bega

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

258 lm

puissance du système:

5.3 W

température de couleur:

4000...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

500000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

3.8...3.8 W

répartition lumineuse:

asymétrique

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non