Bega - Balise, Argent - 84916A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - revêtement par poudre
couleur - autre
pointe conique - Non
forme étagée - Non
voûté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017743235
Réf. Sonepar
00384774323
Réf. Fournisseur
84916A
Marque
Bega
traitement de la surface:
revêtement par poudre
couleur:
autre
pointe conique:
Non
forme étagée:
Non
voûté:
Non
avec plaque de base:
Non
BEGA Tube pour tête de balise 84915A pour le système de balises BEGA. Aluminium Technologie de revêtement BEGA Unidure® , couleur argent. À utiliser dans le programme de balises modulaires. Prise de courant allemande 16 A · 250 V AC avec
Les Atouts de l'article:
BEGA Tube pour tête de balise 84915A pour le système de balises BEGA. Aluminium Technologie de revêtement BEGA Unidure®
Les Atouts de l'article:
BEGA Tube pour tête de balise 84915A pour le système de balises BEGA. Aluminium Technologie de revêtement BEGA Unidure®


