Bega - Balise, Argent - 84917A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - revêtement par poudre
couleur - autre
pointe conique - Non
forme étagée - Non
voûté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044017749602
Réf. Sonepar
00384774960
Réf. Fournisseur
84917A
Réf. Commerciale
Bega
traitement de la surface:
revêtement par poudre
couleur:
autre
pointe conique:
Non
forme étagée:
Non
voûté:
Non
avec plaque de base:
Non
BEGA Tube pour tête de balise 84916A pour le système de balises BEGA. Aluminium Technologie de revêtement BEGA Unidure® , couleur argent. À utiliser dans le programme de balises modulaires. Prise de courant allemande 16 A · 250 V AC avec
Les Atouts de l'article:
BEGA Tube pour tête de balise 84916A pour le système de balises BEGA. Aluminium Technologie de revêtement BEGA Unidure®
Les Atouts de l'article:
BEGA Tube pour tête de balise 84916A pour le système de balises BEGA. Aluminium Technologie de revêtement BEGA Unidure®