Bega - Balise, Graphite - 84916

CopieCopie
Bega - Balise, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • couleur - autre

  • pointe conique - Non

  • forme étagée - Non

  • voûté - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017743228

Réf. Sonepar

00384774322

Réf. Fournisseur

84916

Réf. Commerciale

Bega

traitement de la surface:

revêtement par poudre

couleur:

autre

pointe conique:

Non

forme étagée:

Non

voûté:

Non

avec plaque de base:

Non

BEGA Tube pour tête de balise 84915 pour le système de balises BEGA. Aluminium Technologie de revêtement BEGA Unidure® , couleur graphite. À utiliser dans le programme de balises modulaires. Prise de courant allemande 16 A · 250 V AC avec

Les Atouts de l'article:

BEGA Tube pour tête de balise 84915 pour le système de balises BEGA. Aluminium Technologie de revêtement BEGA Unidure®