Bega - Bloc d'alimentation - 71307

CopieCopie
Bega - Bloc d'alimentation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • pas de variation - Oui

  • indice de protection (IP) - autre

  • longueur - 254 mm

  • largeur - 246 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017791755

Réf. Sonepar

00384779175

Réf. Fournisseur

71307

Marque

Bega

tension nominale (Un):

220...240 V

pas de variation:

Oui

indice de protection (IP):

autre

longueur:

254 mm

largeur:

246 mm

hauteur:

90 mm

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

serre cable:

Oui

classe de protection:

I

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA Boîte de connexion 71306 avec disjoncteur différentiel conformément à EN 61009-1 et protection contre surtensions conformément à EN 61643-11 pour le raccordement de lunité de charge BEGA intégrée dans les supports de balise et les

Les Atouts de l'article:

BEGA Boîte de connexion 71306 avec disjoncteur différentiel conformément à EN 61009-1 et protection contre surtensions conformément à EN 61643-11 pour le raccordement de l’unité de charge BEGA intégrée dans les supports de balise et les mâts. Entrée de câble avec joint en plastique en deux parties et collier anti-traction intégré pour 1 câble jusqu’à 5 x 10 qmm. 1 presse-étoupe ø 6-20