Bega - Bloc d?alimentation - 13619

CopieCopie
Bega - Bloc d?alimentation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - anthracite

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017843898

Réf. Sonepar

00384784389

Réf. Fournisseur

13619

Marque

Bega

couleur:

anthracite

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

BEGA Boîtier dencastrement 13618 pour linstallation de plafonniers à encastrer dans les plafonds en béton. Boîtier d'encastrement en aluminium. Réservation Ø 68 mm. 2 entrées de câble opposées pour gaines de passage de câble max. ø 30

Les Atouts de l'article:

BEGA Boîtier d’encastrement 13618 pour l’installation de plafonniers à encastrer dans les plafonds en béton. Boîtier d'encastrement en aluminium. Réservation Ø 68 mm. 2 entrées de câble opposées pour gaines de passage de câble max. ø 30 mm. Dimensions : 190 x 130 x 135 mm.