Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Bloc d'?alimentation, 48V mobile 100W, Graphite - 71321

CopieCopie
Bega - Bloc d'?alimentation, 48V mobile 100W, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - anthracite

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017843492

Réf. Sonepar

00384784349

Réf. Fournisseur

71321

Marque

Bega

couleur:

anthracite

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

BEGA Relais de charge électronique 71320 avec contact pour lactivation sans fil et sans rebond de charges permanentes unipolaires jusquà 1 kW. La commutation ciblée en passage à zéro de la tension réduit les courants de démarrage et

Les Atouts de l'article:

BEGA Relais de charge électronique 71320 avec contact pour l’activation sans fil et sans rebond de charges permanentes unipolaires jusqu’à 1 kW. La commutation ciblée en passage à zéro de la tension réduit les courants de démarrage et préserve les composants postactivés. Boîtier en matière synthétique ignifuge (polycarbonate). Dimensions : 18 x 90 x 61 mm.