Bega - Boîte de connexion - 70623

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîte de jonction de câbles
largeur - 50 mm
profondeur - 45 mm
hauteur - 160 mm
nombre de bras de la rehausse - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017300544
Réf. Sonepar
00384002217
Réf. Fournisseur
70623
Marque
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
boîte de jonction de câbles
largeur:
50 mm
profondeur:
45 mm
hauteur:
160 mm
nombre de bras de la rehausse:
1
Les Atouts de l'article:
BEGA Bloc d'alimentation 70567. Bloc d’alimentation magnétique d’une puissance de 40 - 75 W pour luminaires LED 24 V DC. Transformateur de sécurité selon EN 61558-2-6/VDE 0570 parties 2 - 6. Tension d’entrée : 230 V ? 50 - 60 Hz


