Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Boîte de connexion - 70629

CopieCopie
Bega - Boîte de connexion

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîte de jonction de câbles

  • largeur - 65 mm

  • profondeur - 55 mm

  • hauteur - 245 mm

  • nombre de bras de la rehausse - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017300551

Réf. Sonepar

00384002232

Réf. Fournisseur

70629

Marque

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

boîte de jonction de câbles

largeur:

65 mm

profondeur:

55 mm

hauteur:

245 mm

nombre de bras de la rehausse:

1

BEGA Boîte de connexion 70623. Pour branchement en dérivation pour 2 câbles max. 3 x 2,5 qmm qmm et avec fusible à fil fin 6,3 A. Boîtier en plastique antichoc. Indice de protection IP 55, classe de protection II.

Les Atouts de l'article:

BEGA Boîte de connexion 70623. Pour branchement en dérivation pour 2 câbles max. 3 x 2