Bega - Boîte de connexion - 70647

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîte de jonction de câbles
largeur - 85 mm
profondeur - 75 mm
hauteur - 290 mm
nombre de bras de la rehausse - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044017300605
Réf. Sonepar
00384002348
Réf. Fournisseur
70647
Réf. Commerciale
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
boîte de jonction de câbles
largeur:
85 mm
profondeur:
75 mm
hauteur:
290 mm
nombre de bras de la rehausse:
1
Les Atouts de l'article:
BEGA Boîte de connexion 70632. Pour branchement en dérivation pour 2 câbles max. 5 x 4 qmm et avec fusible Neozed D 01 · 6 A. Boîtier en plastique antichoc. Indice de protection IP 55