Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Boîte de connexion - 71246

CopieCopie
Bega - Boîte de connexion

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 160 mm

  • longueur - 160 mm

  • hauteur - 270 mm

  • diamètre - 132 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017685474

Réf. Sonepar

00384768547

Réf. Fournisseur

71246

Marque

Bega

largeur:

160 mm

longueur:

160 mm

hauteur:

270 mm

diamètre:

132 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Boîtier de connexion 71246 pour l?installation de bornes lumineuses sur des sols non stabilisés. Le boîtier de connexion est en acier, galvanisé selon EN ISO 1461. Plaque d?adaptation en acier inoxydable, Matériau n° : 1.4301. 3