Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Boîte de connexion, avec parafoudre - 70695

CopieCopie
Bega - Boîte de connexion, avec parafoudre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 85 mm

  • profondeur - 75 mm

  • hauteur - 290 mm

  • nombre de bras de la rehausse - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017255059

Réf. Sonepar

00384725505

Réf. Fournisseur

70695

Marque

Bega

largeur:

85 mm

profondeur:

75 mm

hauteur:

290 mm

nombre de bras de la rehausse:

1

BEGA Boîtier d'encastrement 70694 pour linstallation de luminaires à encastrer 77133 · 77147 · 84115 autorisant le roulement pour pression maximale 2000 kg. Acier inoxydable, matériau n° 1.4301. 1 entrée de câble pour gaine de passage de

Les Atouts de l'article:

BEGA Boîtier d'encastrement 70694 pour l’installation de luminaires à encastrer 77133 · 77147 · 84115 autorisant le roulement pour pression maximale 2000 kg. Acier inoxydable