Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Boîte de connexion, avec parafoudre - 71087

CopieCopie
Bega - Boîte de connexion, avec parafoudre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 75 mm

  • profondeur - 82 mm

  • hauteur - 250 mm

  • nombre de bras de la rehausse - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017302623

Réf. Sonepar

00384730262

Réf. Fournisseur

71087

Marque

Bega

largeur:

75 mm

profondeur:

82 mm

hauteur:

250 mm

nombre de bras de la rehausse:

1

BEGA Boîte de connexion 71087 avec parafoudre conformément à EN 61643-11. Pour l'installation dans les balises ou le mâts ø > 110 mm. Circuit de protection : L-N et N-PE, Classe de contrôle selon la norme CEI 61643-11 = Typ 2 et Typ 3.