Bega - Boîte de connexion, avec réducteur de puiss. DALI - 71143

CopieCopie
Bega - Boîte de connexion, avec réducteur de puiss. DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 84 mm

  • profondeur - 75 mm

  • hauteur - 290 mm

  • nombre de bras de la rehausse - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017318624

Réf. Sonepar

00384731862

Réf. Fournisseur

71143

Marque

Bega

largeur:

84 mm

profondeur:

75 mm

hauteur:

290 mm

nombre de bras de la rehausse:

1

BEGA Borne dalimentation 71142, fixes, pour une utilisation dans les lieux privés. Avec module radio pour le raccordement électrique de luminaires de jardin mobiles ou dappareils de jardin électriques. Zigbee 3.0 et Bluetooth 4.2.

Les Atouts de l'article:

BEGA Borne d’alimentation 71142