Bega - Boîte de connexion avec, systéme de commande BugSaver - 71305

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de commande - DALI
indice de protection (IP) - autre
type d'alimentation électrique - AC/DC
profondeur - 75 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044017794060
Réf. Sonepar
00384779406
Réf. Fournisseur
71305
Réf. Commerciale
Bega
mode de commande:
DALI
indice de protection (IP):
autre
type d'alimentation électrique:
AC/DC
profondeur:
75 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
84 mm
hauteur:
290 mm
Les Atouts de l'article:
Coffret d’alimentation avec appareil de commande BEGA BugSaver® 71304. Module prêt au raccordement à monter par ex. dans des mâts