Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Boîtier avec, système de commande BugSaver - 71304

CopieCopie
Bega - Boîtier avec, système de commande BugSaver

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de commande - DALI

  • indice de protection (IP) - IP65

  • type d'alimentation électrique - AC/DC

  • profondeur - 43 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017794046

Réf. Sonepar

00384779404

Réf. Fournisseur

71304

Marque

Bega

mode de commande:

DALI

indice de protection (IP):

IP65

type d'alimentation électrique:

AC/DC

profondeur:

43 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

58 mm

hauteur:

252 mm

BEGA Appareil de commande 71303 pour linstallation dans des boîtiers dencastrement dinterrupteurs ou pour cloisons creuses ou dans des luminaires de classe de protection I. Appareil de commande pour luminaires tête de mât BEGA BugSaver®

Les Atouts de l'article:

BEGA Appareil de commande 71303 pour l’installation dans des boîtiers d’encastrement d’interrupteurs ou pour cloisons creuses ou dans des luminaires de classe de protection I. Appareil de commande pour luminaires tête de mât BEGA BugSaver® pour la commutation de la température de couleur de 3000 K à 1800 K et la protection contre les insectes nocturnes. Une réduction de puissance est également possible. La commutation s’effectue au choix par phase de commande activée ou par calcul du minuit virtuel. Alimentation électrique par bus DALI jusqu’à 9 charges DALI standard. Mode 1 : Réduction de puissance par phase de commande activée. Mode 2 : Réduction de puissance à l’aide d’un calcul du minuit virtuel. Réglages par commutateur rotatif et à coulisse. Borniers 0