Bega - Boîtier d'encastrement - 70680

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - pour béton coulé sur place
diamètre max. de luminaire - 280 mm
matériau - acier
adapté aux luminaires à LED - Oui
adapté aux luminaires haute tension - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044018143874
Réf. Sonepar
00384002622
Réf. Fournisseur
70680
Réf. Commerciale
Bega
application:
pour béton coulé sur place
diamètre max. de luminaire:
280 mm
matériau:
acier
adapté aux luminaires à LED:
Oui
adapté aux luminaires haute tension:
Non
adapté aux luminaires basse tension:
Non
avec espace pour appareil:
Non
largeur d'encastrement:
270 mm
longueur d’encastrement:
191 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
270 mm
Les Atouts de l'article:
BEGA Boîte de connexion 70647. 2 entrées de câble avec joint en plastique en deux parties et collier anti-traction intégré pour câble réseau 5 x 16 qmm. 3 porte fusibles avec bouchon fileté pour fusible Neozed D 01 jusqu'à 16 A avec fusible intégré Neozed D 01 6 A. Boîtier en plastique antichoc. Indice de protection IP 54


