Bega - Boîtier d'encastrement - 70699

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - pour béton coulé sur place
adapté aux luminaires à LED - Oui
adapté aux luminaires haute tension - Non
adapté aux luminaires basse tension - Non
largeur d'encastrement - 495 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017300803
Réf. Sonepar
00384002713
Réf. Fournisseur
70699
Marque
Bega
application:
pour béton coulé sur place
adapté aux luminaires à LED:
Oui
adapté aux luminaires haute tension:
Non
adapté aux luminaires basse tension:
Non
largeur d'encastrement:
495 mm
longueur d’encastrement:
340 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
495 mm
Les Atouts de l'article:
BEGA Boîte de connexion 70695 avec parafoudre conformément à EN 61643-11. Pour l'installation dans les mâts ø > 120 mm. Circuit de protection : L-N et N-PE


