Bega - Boîtier d'encastrement - 13580

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - pour béton coulé sur place
adapté aux luminaires à LED - Oui
adapté aux luminaires haute tension - Non
adapté aux luminaires basse tension - Non
largeur d'encastrement - 1050 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017320177
Réf. Sonepar
00384732017
Réf. Fournisseur
13580
Réf. Commerciale
Bega
application:
pour béton coulé sur place
adapté aux luminaires à LED:
Oui
adapté aux luminaires haute tension:
Non
adapté aux luminaires basse tension:
Non
largeur d'encastrement:
1050 mm
longueur d’encastrement:
100 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
125 mm
Les Atouts de l'article:
BEGA Boîtier d'encastrement 13579 pour l’installation des appliques et plafonniers encastrés dans les murs et plafonds en béton et maçonnerie. Boîtier d'encastrement en aluminium et synthétique renforcé à la fibre de verre. Réservation 540 x 65 mm.