Bega - Boîtier d'encastrement - 13581

CopieCopie
Bega - Boîtier d'encastrement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - pour béton coulé sur place

  • adapté aux luminaires à LED - Oui

  • adapté aux luminaires haute tension - Non

  • adapté aux luminaires basse tension - Non

  • largeur d'encastrement - 1545 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017320184

Réf. Sonepar

00384732018

Réf. Fournisseur

13581

Réf. Commerciale

Bega

application:

pour béton coulé sur place

adapté aux luminaires à LED:

Oui

adapté aux luminaires haute tension:

Non

adapté aux luminaires basse tension:

Non

largeur d'encastrement:

1545 mm

longueur d’encastrement:

100 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

125 mm

BEGA Boîtier d'encastrement 13580 pour linstallation des appliques et plafonniers encastrés dans les murs et plafonds en béton et maçonnerie. Boîtier d'encastrement en aluminium et synthétique renforcé à la fibre de verre. Réservation

Les Atouts de l'article:

BEGA Boîtier d'encastrement 13580 pour l’installation des appliques et plafonniers encastrés dans les murs et plafonds en béton et maçonnerie. Boîtier d'encastrement en aluminium et synthétique renforcé à la fibre de verre. Réservation 1032 x 65 mm.