Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Boîtier d'encastrement - 13599

CopieCopie
Bega - Boîtier d'encastrement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation

  • couleur - aluminium

  • largeur - 245 mm

  • longueur - 245 mm

  • hauteur - 195 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017338080

Réf. Sonepar

00384733808

Réf. Fournisseur

13599

Marque

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier d'installation

couleur:

aluminium

largeur:

245 mm

longueur:

245 mm

hauteur:

195 mm

diamètre:

245 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Lampe LED 13598 gradable utilisable dans les luminaires BEGA avec culot de lampe conventionnel G 9. Finition de lenveloppe de verre claire. Puissance nominale 4 W. Flux lumineux nominal 400 lm. Température de couleur 2700 K.

Les Atouts de l'article:

BEGA Lampe LED 13598 – gradable – utilisable dans les luminaires BEGA avec culot de lampe conventionnel G 9. Finition de l’enveloppe de verre claire. Puissance nominale 4 W. Flux lumineux nominal 400 lm. Température de couleur 2700 K.