Bega - Boîtier d'encastrement - 13600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation
couleur - aluminium
largeur - 245 mm
longueur - 245 mm
hauteur - 195 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017338103
Réf. Sonepar
00384733810
Réf. Fournisseur
13600
Marque
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier d'installation
couleur:
aluminium
largeur:
245 mm
longueur:
245 mm
hauteur:
195 mm
diamètre:
245 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Boîtier d'encastrement 13599 pour encastrement affleurant au coffrage dans les plafonds en béton. Convient aussi bien à un montage dans des éléments de plafonds que dans des plafonds en béton coulé. Boîtier d'encastrement en aluminium. 2 entrées de câble opposées pour gaines de passage de câble max. ø 30 mm. Dimensions : Ø 245 x 195 mm. Réservation Ø 135 mm.


