Bega - Boîtier d'encastrement - 13612

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - pour béton coulé sur place
adapté aux luminaires à LED - Oui
adapté aux luminaires haute tension - Non
adapté aux luminaires basse tension - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017774130
Réf. Sonepar
00384777413
Réf. Fournisseur
13612
Marque
Bega
application:
pour béton coulé sur place
adapté aux luminaires à LED:
Oui
adapté aux luminaires haute tension:
Non
adapté aux luminaires basse tension:
Non
BEGA Boîtier dencastrement 13611 pour linstallation de plafonniers à encastrer dans les plafonds en béton. Boîtier d'encastrement en aluminium. Réservation Ø 160 mm. 2 entrées entrées placées côte à côte pour gaines de passage de câble,
Les Atouts de l'article:
BEGA Boîtier d’encastrement 13611 pour l’installation de plafonniers à encastrer dans les plafonds en béton. Boîtier d'encastrement en aluminium. Réservation Ø 160 mm. 2 entrées entrées placées côte à côte pour gaines de passage de câble
Les Atouts de l'article:
BEGA Boîtier d’encastrement 13611 pour l’installation de plafonniers à encastrer dans les plafonds en béton. Boîtier d'encastrement en aluminium. Réservation Ø 160 mm. 2 entrées entrées placées côte à côte pour gaines de passage de câble
NoticePDF


