Bega - Boîtier d'encastrement - 71296

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - pour béton coulé sur place
adapté aux luminaires à LED - Oui
adapté aux luminaires haute tension - Non
adapté aux luminaires basse tension - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017777988
Réf. Sonepar
00384777798
Réf. Fournisseur
71296
Marque
Bega
application:
pour béton coulé sur place
adapté aux luminaires à LED:
Oui
adapté aux luminaires haute tension:
Non
adapté aux luminaires basse tension:
Non
BEGA Boîtier dencastrement 71295 pour les piscines deau saline. Pour linstallation de projecteurs de piscine BEGA dans des bassins en acier inoxydable ou en matière synthétique à parois minces ainsi que dans les bassins en béton revêtus
Les Atouts de l'article:
BEGA Boîtier d’encastrement 71295 pour les piscines d’eau saline. Pour l’installation de projecteurs de piscine BEGA dans des bassins en acier inoxydable ou en matière synthétique à parois minces ainsi que dans les bassins en béton revêtus de film en feuille souple. Acier inoxydable
Les Atouts de l'article:
BEGA Boîtier d’encastrement 71295 pour les piscines d’eau saline. Pour l’installation de projecteurs de piscine BEGA dans des bassins en acier inoxydable ou en matière synthétique à parois minces ainsi que dans les bassins en béton revêtus de film en feuille souple. Acier inoxydable
NoticePDF


