Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Boîtier d'encastrement - 13615

CopieCopie
Bega - Boîtier d'encastrement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation

  • largeur - 325 mm

  • longueur - 225 mm

  • hauteur - 165 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017784979

Réf. Sonepar

00384778497

Réf. Fournisseur

13615

Marque

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier d'installation

largeur:

325 mm

longueur:

225 mm

hauteur:

165 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Boîtier dencastrement 13614 pour linstallation de plafonniers à encastrer dans les plafonds en béton. Boîtier d'encastrement en aluminium. Réservation Ø 129 mm. 2 entrées de câble opposées pour gaines de passage de câble max. ø 30

Les Atouts de l'article:

BEGA Boîtier d’encastrement 13614 pour l’installation de plafonniers à encastrer dans les plafonds en béton. Boîtier d'encastrement en aluminium. Réservation Ø 129 mm. 2 entrées de câble opposées pour gaines de passage de câble max. ø 30 mm. Dimensions : 320 x 195 x 155 mm.