Bega - Boîtier d'encastrement - 13025

CopieCopie
Bega - Boîtier d'encastrement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation

  • couleur - aluminium

  • largeur - 301 mm

  • longueur - 301 mm

  • hauteur - 122 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018180022

Réf. Sonepar

00384818002

Réf. Fournisseur

13025

Réf. Commerciale

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier d'installation

couleur:

aluminium

largeur:

301 mm

longueur:

301 mm

hauteur:

122 mm

diamètre:

270 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Boîtier dencastrement 13024 pour linstallation de plafonniers à encastrer dans les plafonds en béton. Boîtier d'encastrement en aluminium. Dimensions : Ø 224 x 120 mm. Réservation Ø 121 mm.

Les Atouts de l'article:

BEGA Boîtier d’encastrement 13024 pour l’installation de plafonniers à encastrer dans les plafonds en béton. Boîtier d'encastrement en aluminium. Dimensions : Ø 224 x 120 mm. Réservation Ø 121 mm.