Bega - Boîtier d?encastr. pour ITE - 13520

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - pour béton coulé sur place
adapté aux luminaires à LED - Oui
adapté aux luminaires haute tension - Non
adapté aux luminaires basse tension - Non
largeur d'encastrement - 306 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017280198
Réf. Sonepar
00384728019
Réf. Fournisseur
13520
Marque
Bega
application:
pour béton coulé sur place
adapté aux luminaires à LED:
Oui
adapté aux luminaires haute tension:
Non
adapté aux luminaires basse tension:
Non
largeur d'encastrement:
306 mm
longueur d’encastrement:
60 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
90 mm
Les Atouts de l'article:
BEGA Boîtier d'encastrement 13519 pour l’installation de


