Bega - Boîtier d?encastr. pour ITE - 13523

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - pour béton coulé sur place
adapté aux luminaires à LED - Oui
adapté aux luminaires haute tension - Non
adapté aux luminaires basse tension - Non
largeur d'encastrement - 417 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044017280228
Réf. Sonepar
00384728022
Réf. Fournisseur
13523
Réf. Commerciale
Bega
application:
pour béton coulé sur place
adapté aux luminaires à LED:
Oui
adapté aux luminaires haute tension:
Non
adapté aux luminaires basse tension:
Non
largeur d'encastrement:
417 mm
longueur d’encastrement:
123 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
90 mm
Les Atouts de l'article:
BEGA Boîtier d'encastrement 13522 pour l’installation de luminaires dans des façades isolées. Conçu pour des épaisseurs d’isolation de 120 à 200 mm. Le boîtier d’encastrement est en polystyrène. Dimensions : 327 x 123 x 200 mm.