Bega - Boîtier d?encastr. pour ITE - 13524

CopieCopie
Bega - Boîtier d?encastr. pour ITE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - pour béton coulé sur place

  • adapté aux luminaires à LED - Oui

  • adapté aux luminaires haute tension - Non

  • adapté aux luminaires basse tension - Non

  • largeur d'encastrement - 517 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017280235

Réf. Sonepar

00384728023

Réf. Fournisseur

13524

Réf. Commerciale

Bega

application:

pour béton coulé sur place

adapté aux luminaires à LED:

Oui

adapté aux luminaires haute tension:

Non

adapté aux luminaires basse tension:

Non

largeur d'encastrement:

517 mm

longueur d’encastrement:

123 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

90 mm

BEGA Boîtier d'encastrement 13523 pour linstallation de luminaires dans des façades isolées. Conçu pour des épaisseurs disolation de 120 à 200 mm. Le boîtier dencastrement est en polystyrène. Dimensions : 417 x 123 x 200 mm.

Les Atouts de l'article:

BEGA Boîtier d'encastrement 13523 pour l’installation de