Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Boîtier d?encastr. pour ITE - 13540

CopieCopie
Bega - Boîtier d?encastr. pour ITE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - pour béton coulé sur place

  • adapté aux luminaires à LED - Oui

  • adapté aux luminaires haute tension - Non

  • adapté aux luminaires basse tension - Non

  • largeur d'encastrement - 151 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017280242

Réf. Sonepar

00384728024

Réf. Fournisseur

13540

Marque

Bega

application:

pour béton coulé sur place

adapté aux luminaires à LED:

Oui

adapté aux luminaires haute tension:

Non

adapté aux luminaires basse tension:

Non

largeur d'encastrement:

151 mm

longueur d’encastrement:

151 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

100 mm

BEGA Cadre d'encastrement 13529. Assorti au boîtier d'encastrement 10490. Cadre dencastrement fabriqué en acier inoxydable. Dimensions : 255 x 255 x 35 mm.

Les Atouts de l'article:

BEGA Cadre d’encastrement 13529. Assorti au boîtier d’encastrement 10490. Cadre d’encastrement fabriqué en acier inoxydable. Dimensions : 255 x 255 x 35 mm.