Bega - Boîtier d?encastr. pour ITE - 13545

CopieCopie
Bega - Boîtier d?encastr. pour ITE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - pour béton coulé sur place

  • adapté aux luminaires à LED - Oui

  • adapté aux luminaires haute tension - Non

  • adapté aux luminaires basse tension - Non

  • largeur d'encastrement - 220 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017298827

Réf. Sonepar

00384729882

Réf. Fournisseur

13545

Marque

Bega

application:

pour béton coulé sur place

adapté aux luminaires à LED:

Oui

adapté aux luminaires haute tension:

Non

adapté aux luminaires basse tension:

Non

largeur d'encastrement:

220 mm

longueur d’encastrement:

220 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

100 mm

BEGA Boîtier d'encastrement 13544 pour linstallation de luminaires dans des façades isolées. Conçu pour des épaisseurs disolation de 120 à 200 mm. Le boîtier dencastrement est en polystyrène. Dimensions : 160 x 160 x 100 mm.

Les Atouts de l'article:

BEGA Boîtier d'encastrement 13544 pour l’installation de luminaires dans des façades isolées. Conçu pour des épaisseurs d’isolation de 120 à 200 mm. Le boîtier d’encastrement est en polystyrène. Dimensions : 160 x 160 x 100 mm.