Bega - Boîtier d?encastr. pour ITE - 13570

CopieCopie
Bega - Boîtier d?encastr. pour ITE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - pour béton coulé sur place

  • adapté aux luminaires à LED - Oui

  • adapté aux luminaires haute tension - Non

  • adapté aux luminaires basse tension - Non

  • largeur d'encastrement - 246 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017305969

Réf. Sonepar

00384730596

Réf. Fournisseur

13570

Marque

Bega

application:

pour béton coulé sur place

adapté aux luminaires à LED:

Oui

adapté aux luminaires haute tension:

Non

adapté aux luminaires basse tension:

Non

largeur d'encastrement:

246 mm

longueur d’encastrement:

52 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

90 mm

BEGA Remote Control PRO 13569. La commande à distance offre une commande du menu par écran et cadre tactile. Deux touches de favoris librement programmables permettent en outre un accès rapide aux scénarios les plus appréciés. Boîtier en

Les Atouts de l'article:

BEGA Remote Control PRO 13569. La commande à distance offre une commande du menu par écran et cadre tactile. Deux touches de favoris librement programmables permettent en outre un accès rapide aux scénarios les plus appréciés. Boîtier en fonderie d’aluminium anodisé noir mat. Fixation murale magnétique incluse. Façade en verre Gorilla® résistant aux chocs et aux rayures. Zigbee 3.0. Portée en champ libre 30 m. Configuration via l’application BEGA Smart.