Bega - Boîtier d?encastrement - 10415

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - pour béton coulé sur place
diamètre max. de luminaire - 71 mm
adapté aux luminaires à LED - Oui
adapté aux luminaires haute tension - Non
adapté aux luminaires basse tension - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017194105
Réf. Sonepar
00384001715
Réf. Fournisseur
10415
Marque
Bega
application:
pour béton coulé sur place
diamètre max. de luminaire:
71 mm
adapté aux luminaires à LED:
Oui
adapté aux luminaires haute tension:
Non
adapté aux luminaires basse tension:
Non
largeur d'encastrement:
80 mm
longueur d’encastrement:
140 mm
épaisseur min. de plafond:
79 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
105 mm
Les Atouts de l'article:
BEGA Sabot d'angle 10413 pour l'installation d'appliques


