Bega - Boîtier d?encastrement - 10424

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - pour béton coulé sur place
adapté aux luminaires à LED - Oui
adapté aux luminaires haute tension - Non
adapté aux luminaires basse tension - Non
largeur d'encastrement - 220 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017194341
Réf. Sonepar
00384001754
Réf. Fournisseur
10424
Marque
Bega
application:
pour béton coulé sur place
adapté aux luminaires à LED:
Oui
adapté aux luminaires haute tension:
Non
adapté aux luminaires basse tension:
Non
largeur d'encastrement:
220 mm
longueur d’encastrement:
81 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
90 mm
Les Atouts de l'article:
BEGA Boîtier d'encastrement 10415 pour l'installation d'appliques dans des murs en béton ou en maçonnerie crépie. Boîtier d'encastrement en aluminium. Une entrée pour câble de raccordement jusqu’à Ø 10


